| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1266780 Herst.-Nr.: VC-EG2000W EAN/GTIN: 4250939307855 |
| |
|
| | |
| Als Hellstrahler mit einem schwach sichtbar glühendem Heizmedium hinter der Vorderseite aus Glaskeramik werden die Infrarot-Heizstrahler als Wärmequelle in äußerst windgeschützten und überdachten Lagen im Freien eingesetzt. Gerade im Frühjahr und Herbst, wenn die Umgebungstemperatur noch mehr als 15 °C beträgt, entsteht im Wirkungsbereich des Strahlers auf ca. 8 - 12m² eine angenehme lokal-empfundene Behaglichkeit. Aufgrund der hohen Quelltemperatur erreichen Hellstrahler einen sehr hohen Strahlungswirkungsgrad. Dabei wird die erforderliche Wärmemenge ganz einfach per Bluetooth App oder Infrarot Fernbedienung reguliert. Mit der kostenlosen Smartphone App für Apple ab IOS 4.1 und Android ist der Heizstrahler stufenlos von 0- 100% per touch dimmbar. Die Infrarot-Fernbedienung schaltet neben Ein/Aus das Gerät in sechs fein abgestimmten Heizstufen. Darüber hinaus können über Bluetooth App und Fernbedienung auch mehrere Infrarot-Heizstrahler (bis zu 6 Stück) parallel gesteuert werden. Das Heizgerät verfügt über einen eingebauten Ein/Aus-Hauptschalter am Gehäuse. Das Gehäuse, Farbe weiß besteht aus hochwertigem Aluminium. Der schwenkbare Heizstrahler der Baureihe VC-EG2000W ist für die waagerechte Aufputz-Montage an der Wand geeignet. Im Lieferumfang sind ein Montage-Set mit Montageanleitung sowie eine Fernbedienung und 2 x AAA (1,5 V) Batterien enthalten. Schutzart: IP65 Montageart: Aufbau, Farbe: weiß, Breite: 798 mm, Ausführung: Wandstrahler, Höhe: 216 mm, Tiefe: 142 mm, Montage über Wickeltisch: false, Spannung: 220...240 V, Anzahl der Heizstufen: 6, Leistungsstufe AUS: true, Schutzart (IP): IP65, Min. Heizleistung: 660 W, Max. Heizleistung: 2000 W, Max. Montagehöhe: 5 m, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Min. Montagehöhe: 1,8 m Weitere Informationen: | | Hersteller: | Vitramo GmbH | Produkt Typ: | VC-EG2000W |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 285,55* | € 338,58* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 286,83* | € 340,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 290,90* | € 347,23* | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 315,10* | € 373,05* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 409,08* | € 481,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|