Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 7651Fi MironaF T 270-840 ET L225 01 Lichtbandleuchte 7234240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0661147
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7234240
EAN/GTIN:
     4018242430284
Suchbegriffe:
Geräteträger
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtbandleuchte
Geräteträger für E-Line Lichtbandsystem mit 3 integrierten LED-Einheiten des Hallenstrahlers Mirona Fit. Erfüllt DIN 10500. Die Leuchten sind für die Anwendungen in HACCP, IFS Version 6 und/oder BRC Global Standard Food Version 7 zertifizierten Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet. Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse. Die sachgerechte Montage des Geräteträgers mit dem Tragprofil wird durch ein Einrastgeräusch bestätigt. Die transparenten Montageelemente aus UV-stabilisiertem Makrolon® können nach einer erfolgreichen Montage entfernt werden und gewährleisten dadurch einen Diebstahl- und Demontageschutz. Mit rotationssymmetrisch tief strahlender Lichtverteilung. Optisches System aus einer PC-Linsenoptik zusammengesetzt. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) 80. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 45 °C) = 70.000 h, mittlere Bemessungslebensdauer L85(tq 45 °C) = 50.000 h. Geräteträger aus Stahlblech, Farbe weiß. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +45 °C. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK08, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 850 °C. Selbsttätige elektrische Verbindung durch Steckkontakte mit Phasenwahl. Die Phasenwahl erfolgt werkzeuglos. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Gewicht 4,3 kg.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 387,55*
€ 445,82*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 388,40*
€ 449,04*
€ 5,95*
ab € 408,82*
€ 467,26*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 415,18*
€ 476,43*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,43*
€ 566,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,20*
€ 561,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,44*
€ 545,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,26*
€ 531,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,18*
€ 494,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.