Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X0,5 GE Eca 1232005/100 Einzelader -55-125°C


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0662947
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1232005/100
EAN/GTIN:
     4044776765547
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Einzelader ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X0,5 YE 100 M, Einzelader, 1X0.5, gelb, U0/U: 300/500 V, elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound, -55°C - 125°C, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen,Für die Verdrahtung bzw den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau,Wärmebehandlungsanlagen, Druckgießtechnik, Wärme- und Kältetechnik,Für die Verlegung in Rohren, auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen,Zum Konfektionieren von Kabelbäumen und zum Verdrahten bei der Schaltschrankinstallation, Nutzen: Reduktion der Brandfortleitung, Rauchgasdichte und deren Toxizität im Brandfall,Sicherheit in Bereichen mit hoher Personenkonzentration,Zertifiziert für maritimen Einsatz,Minimierung von Brandfolgeschäden an Gebäuden und Betriebsmitteln durch toxische Säurebildung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,3321*
€ 0,4521*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,33107*
€ 0,57107*
1
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 0,71*
1
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 0,80*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,57107*
€ 0,67957
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,47107*
€ 0,56057
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,45107*
€ 0,53677
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,41107*
€ 0,48917
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,40107*
€ 0,47727
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,33107*
€ 0,39397
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.