Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP UNITRONIC FD P plus 18X0,14


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0663099
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028656
EAN/GTIN:
     4044774897387
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD P plus A 18X0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 18X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette, mit horizontalen Verfahrwegen bis 100 m,In Europa für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich, Nutzen: Verhältnismäßig sehr kleine Biegeradien werden durch hochflexiblen Leitungsaufbau erreicht,Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig,Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen,Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial,Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege,Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik,Mit Leiterquerschnitten ab 0,14 mm² zur niederfrequenten Datenübertragung ,UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 3,08*
€ 4,70*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,07052*
€ 4,70052*
€ 6,90*
ab € 2,48*
€ 5,73*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,70052*
€ 5,59362
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,32052*
€ 5,14142
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,20052*
€ 4,99862
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,05052*
€ 4,82012
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,83052*
€ 4,55832
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,07052*
€ 3,65392
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.