Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS ML-A 070.1040.11 AOB/DALI silber elo 20W 840 2010LM DALI si-elox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0667134
Hersteller:
     LTS Leuchten
Herst.-Nr.:
     663475
EAN/GTIN:
     4043544725394
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichtleiste
Linearleuchte für direkte Decken-, Wand- oder abgehängte Montage, symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Drahtseilabhängungen (mit Einspeisung) oder Wandhalter (2 Stück) separat bestellen, Gehäuse aus Aluminium, Enddeckel aus Zinkdruckguss, Acrylglasdiffusor opal bündig mit Profilführung und werkzeugloser Einrasttechnik, direkter Decken- oder Wandanbau über Schraubmontage, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert Leuchtmittel: LED linear | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 833878 Systemleistung: 18.3 W Leuchten-Lichtstrom: 1870 lm Systemeffizienz: 102.18 lm/W Moduleffizienz: 164.17 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 23.4/23.5 (C0/C90) Schutzklasse: I Schutzart: IP40 Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 1136 x 70 x 80 mm Gewicht: 3.660 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 198,41*
€ 243,98*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 200,05*
€ 244,60*
Frei Haus
ab € 204,62*
€ 251,33*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 216,18*
€ 265,74*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,60*
€ 291,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,05*
€ 283,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,37*
€ 274,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,62*
€ 264,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,05*
€ 238,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
667798
ab € 141,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.