Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS OPT-P 115.840.1/DALI LED-Pendelleuchte 3000K 14700lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0667712
Hersteller:
     LTS Leuchten
Herst.-Nr.:
     665496
EAN/GTIN:
     4043544747334
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Rechteckige Pendelleuchte mit direkt-indirekt Beleuchtung für homogenes und absolut blendfreies Licht am Arbeitsplatz, kombinierbar mit Einlegeleuchte OPT-R... und Stehleuchte OPT-S..., Lichtanteil: direkt 20% / indirekt 80%, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovative Tubustechnologie für absolut blendfreie Beleuchtung, energieeffiziente Linsenoptik mit Standardabstrahlwinkel von 60°, Gehäuse aus Aluminium mit Micropoint-Optik und abgerundetem Design, Farbkombinationen Ober-/Unterteil: schwarz/weiß, weiß/weiß und RAL/RAL, höhenverstellbare Y-Drahtseilabhängung 2-fach (Länge: 1500 mm), Anschlussleitung transparent (5-adrig, konfektioniert), weiße Deckendose aus ABS, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung) Leuchtmittel: LED Matrix | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 833900 Systemleistung: 115.8 W Leuchten-Lichtstrom: 14700 lm Systemeffizienz: 126.94 lm/W Moduleffizienz: 186 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: <10.0/<10.0 (C0/C90) Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 1245 x 300 x 40 mm Gewicht: 6.420 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 524,17*
€ 612,64*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 526,93*
€ 613,20*
Frei Haus
ab € 529,62*
€ 618,55*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 539,00*
€ 627,40*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 587,20*
€ 679,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,40*
€ 746,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,98*
€ 738,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,69*
€ 707,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,82*
€ 686,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,00*
€ 641,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658477
ab € 826,07*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658476
ab € 53,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.