Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0668906 Herst.-Nr.: 61100003 EAN/GTIN: 4010312109786 |
| |
|
| | |
| Geräuschloses Solid-State-Relais nicht potenzialfrei, 230V-LED-Lampen bis 400W, Glühlampen 400W, Rückfallverzögerung mit Ausschaltvorwarnung und Taster-Dauerlicht zuschaltbar. Stand-by-Verlust nur 0,3 Watt. Für Einbaumontage. 45mm lang, 45mm breit, 18mm tief. Versorgungs-, Schalt- und Steuerspannung 230V. Kontaktschaltung im Nulldurchgang. Beim Ausfall der Versorgungsspannung wird definiert ausgeschaltet. In der Funktion ER schaltet bei Spannungswiederkehr und aktivem Steuereingang das Relais wieder ein. Ein Glimmlampenstrom am Steuereingang ist nicht zugelassen. Mit automatischer elektronischer Übertemperatur-Abschaltung. Bei einer Last < 1W muss ein GLE parallel zur Last geschaltet werden. Mit dem oberen Drehschalter wird die gewünschte Funktion dieses Stromstoß-Schaltrelais gewählt: ER = Schaltrelais. ESV = Stromstoßschalter. Gegebenenfalls mit Rückfallverzögerung, dann + Taster-Dauerlicht = ESV mit Taster-Dauerlicht. + Ausschaltvorwarnung = ESV mit Ausschaltvorwarnung. + Taster-Dauerlicht und Ausschaltvorwarnung = ESV mit Taster-Dauerlicht und Ausschaltvorwarnung. Um die gewünschte Position sicher zu finden, hilft das Aufblitzen der LED, sobald beim Drehen des Drehschalters ein neuer Einstellbereich erreicht wurde. Die LED leuchtet ständig, wenn das Relais eingeschaltet ist. Bei zugeschaltetem Taster-Dauerlicht kann durch Tasten länger als 1 Sekunde auf Dauerlicht gestellt werden, was durch kurzes Flackern der Lampe signalisiert wird. Nach 2 Stunden schaltet das Dauerlicht automatisch aus, oder kann zuvor durch kurzes Tasten ausgeschaltet werden. Bei zugeschalteter Ausschaltvorwarnung flackert die Beleuchtung ca. 30 Sekunden vor Zeitablauf beginnend und insgesamt 3-mal in kürzer werdenden Zeitabständen. Während der Ausschaltvorwarnung kann durch erneutes Tasten nachgeschaltet werden. Sind Ausschaltvorwarnung und Taster-Dauerlicht zugeschaltet, erfolgt nach dem automatischen Ausschalten des Dauerlichtes erst die Ausschaltvorwarnung. Mit dem unteren Drehschalter k |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 27,99* | € 36,32* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,32* | € 36,52* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 28,26* | € 36,54* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 28,53* | € 36,71* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 29,20* | € 37,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|