Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider ZB5FA2C0 Drucktaster, Front, Kunststoff, tastend, schwarz, 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0671312
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5FA2C0
EAN/GTIN:
     3606489770808
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
schneider betätigungselement
betätigungselement
Drucktaster aus Kunststoff als Frontelement und 30mm Einbaumaß, Baureihe Harmony XB5F für flachen Einbau. Farbe des Drucktasters ist schwarz. Betätigungsfunktion ist ohne Rastung. Die Farbe des Außenrings ist grau. Die modularen Harmony Baureihen mit 30mm Einbaumaß kombinieren einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit. IP-Schutzklassen bis IP69K und Umgebungstemperaturen von -40°C bis +70°C. Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, CSA C22.2 No 14, UL 508, EN/IEC 60947-1, JIS C 4520. Zertifizierungen nach DNV, GL, UL gelistet, RINA, BV, CSA, LROS (Lloyds register of shipping). Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, CSA C22.2 No 14, UL 508, EN/IEC 60947-1, JIS C 4520.
Weitere Suchbegriffe: drucktaster 2 schließer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,46*
€ 4,97*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,47*
€ 4,99*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,55*
€ 5,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,87*
€ 5,53*
€ 3,90*
ab € 3,92*
€ 5,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
ZBE1016
ab € 8,54*
Zubehör
Schneider Electric
ZB5AZ905
ab € 1,41*
Zubehör
Schneider Electric
ZBYLEG304001
ab € 127,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.