Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remko 1610635 Entfeuchter RAV 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0672228
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     1610635
EAN/GTIN:
     4026415141134
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Ortsveränderlicher Hochleistungsventilator mit leistungsstarkem Axial-Ventilator. Robustes und formschönes auf harte Praxisanforderungen abgestimmtes Kunststoffgehäuse mit Transportgriff. Dank ihrer ergonomischen Form lassen sich die Geräte platzsparend stapeln. Ansaug- und Ausblasseitig ist das Gerät mit einem Schlauchanschlussstutzen versehen. Hierdurch ist die Verwendung von vielseitigem optionalem Zubehör problemlos möglich. Das Gerät entspricht den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der einschlägigen EU- Bestimmungen und ist gemäß den geltenden Richtlinien CE- gekennzeichnet. Im serienmäßigen Lieferumfang enthalten: 4,5m langes elektrisches Anschlusskabel mit Schuko Stecker, Betriebsstundenzähler sowie 2-stufiger Ventilatormotor. Technische Leistungsdaten: Typ RAV 35 Ausführung Axial-Ventilator Luftleistung 2-stufig [m³/h] 1350/2900 Pressung max. [Pa] 500 Schalldruckpegel Lpa [dB(A)] 68 Elektrischer Anschluss [V/Ph/Hz] 230/1~/50 Leistungsaufnahme max. [W] 750 Nennstrom max. [A] 3,2 Absicherung bauseits [A] 10 Fördermitteltemperatur max. [°C] 40 Schlauchanschluss Ø [mm] 300 Schutzart [IP] 44 Abmeesungen (H/B/T) [mm] 440/380/420 Gewicht [kg] 17
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,39*
€ 309,25*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 270,81*
€ 309,44*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,88*
€ 314,93*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 281,34*
€ 316,42*
Lager 4147
unbekannt
€ 7,90*
ab € 298,40*
€ 329,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,34*
€ 391,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,42*
€ 388,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,69*
€ 380,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,01*
€ 372,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,40*
€ 355,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Remko
1009760
ab € 119,23*
Zubehör
Remko
1009508
ab € 10,71*
Zubehör
Remko
1009512
ab € 231,14*
Zubehör
Remko
1009540
ab € 67,82*
Zubehör
Remko
1009540
ab € 80,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.