Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann TAGPU20X30-2-PUR-WH (1000) Kennzeichnungsschilder im 556-80527


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0674325
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     556-80527
EAN/GTIN:
     4031026606576
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Speziell UV-stabilisierte Kennzeichnungsschilder. Robustes und flexibles Material. Bedruckbar mit Thermotransfer- oder Laserstrahldrucker. Erhältlich in vielen verschiedenen Farben. Sonderfarben auf Anfrage. Halogenfrei. Hervorragende flexible und mechanische Eigenschaften. TAGPU sind bedruckbare Kennzeichnungsschilder aus flexiblem und widerstandsfähigem Polyurethan. Sie sind ideal für die Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen einsetzbar, bei denen eine dauerhaft lesbare und gegen UV-Licht beständige Beschriftung gefordert wird. TAGPU ist für den Einsatz in widriger Umgebung geeignet, wie beispielsweise für Anwendungen an Solaranlagen, Hydraulikschläuchen sowie an Kompostieranlagen. Auch für die nachträgliche Montage können die Markierer optimal verwendet werden. Da TAGPU in einem praktischen Leiterformat geliefert wird, eignet er sich hervorragend für die Bedruckung mit Thermotransferdruckern oder Laserstrahlsystemen. Die Markierer können mit Kabelbindern mit einer Breite bis maximal 4,7 mm verarbeitet werden. Für optimale Druckergebnisse empfehlen wir die Verwendung unserer Thermotransferdrucker und Farbbänder oder eines Laserstrahlsystems.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,289*
€ 0,369*
20 Tage
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 0,29983*
€ 0,36983*
18 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,304*
€ 0,374*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,29175*
€ 0,54175*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54175*
€ 0,64468
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42175*
€ 0,50188
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41175*
€ 0,48998
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37175*
€ 0,44238
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35175*
€ 0,41858
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29175*
€ 0,34718
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.902,38*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 774,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.