Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0676663 Herst.-Nr.: LC1D186FD EAN/GTIN: 3389110807165 |
| |
|
| | |
| Leistungsschütz TeSys LC1D. 3 polig, 3 Schließer. Zusätzliche Hilfskontakte- 1 Schließer + 1 Öffner, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 7.5 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 18 A, Spule 110 V DC. Abmessung (BxHxT) 45x77x95 mm, Gewicht 0,49 kg. Kategorie AC-3, AC-4, AC-1. mit integraler Unterdrückungseinheit. Schnelle und einfache Einrichtung. Sichere und langlebige Stromverbindung mit Everlink und Federklemmen. Geeignet für Sicherheitsanwendungen durch mechanisch gekoppelte Kontakte und Spiegelkontakte. Zertifizierungen nach GL, CCC, RINA, GOST, BV, LROS (Lloyds register of shipping), DNV, CSA, UL. Produktstandards gem. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 59,94* | € 70,84* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 62,50* | € 73,51* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 64,53* | € 75,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 66,47* | € 77,88* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 67,22* | € 79,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|