Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0688694 Herst.-Nr.: TM5SE2IC01024 EAN/GTIN: 3595864074856 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses Produkt ist Teil der Modicon TM5-Reihe, einem Angebot von Modulen für modulare IP20-E/A-Systeme. Das Zählermodul bietet 2 Eingänge, 16/32bit Zählerauflösung mit sinkender (positiver) diskreter Logik. Es handelt sich um ein Zählermodul mit einer diskreten Eingangsspannung von 24 V DC, einer maximalen Verlustleistung von 1,51 W. Sowie einer Eingangs-/Ausgangsstromaufnahme von 63 mA bei 24 V DC, einem Hilfseingang von 2 x 24 V DC und einer Encoderstromversorgung von 24 V DC. Dieses Produkt ist Teil einer flexiblen und skalierbaren E/A-Konfiguration für Automatisierungslösungen. Die maximale Zykluszeit beträgt 2ms und die Auflösung der Zählereingänge beträgt 16bit/32bit. Das Produkt entspricht der Schutzart IP20. Es wiegt 0,025kg. Die Modicon TM5 erfüllt die typischen Anforderungen von Produktions- und Verpackungsmaschinen sowie von Materialfluss- und Montagesystemen. Dieses Produkt ist durch CE, C-Tick, CSA, GOST-R und CULus zertifiziert. Es erfüllt die Normen IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 No 213 und CSA C22.2 No 142. Dieses Produkt ist mit der Modicon LMC058 Bewegungssteuerung und der Modicon M258 Logiksteuerung kompatibel. Dieses modulare IP20-IO-System bietet eine flexible und skalierbare Konfiguration von Erweiterungen/verteilten E/A-Inseln. Das ist möglich durch Verbindung mit Modicon-Steuerungen (TM5-Bus) oder über CANopen-Bus/Sercos-Bus für Modicon und PacDrive 3-Steuerungen. Flexibel und skalierbar, ausgelegt für komplexe Maschinen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 214,63* | € 237,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4147 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 220,02* | € 242,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 222,95* | € 253,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 251,37* | € 275,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 252,27* | € 275,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|