Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOD. 2HSC INC 100KHZ 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6969725
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM5SE2IC01024
EAN/GTIN:
     3595864074856
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Modicon M340 Zählermodul
Dieses Produkt ist Teil der Modicon TM5-Reihe, einem Angebot von Modulen für modulare IP20-E/A-Systeme. Das Zählermodul bietet 2 Eingänge, 16/32bit Zählerauflösung mit sinkender (positiver) diskreter Logik. Es handelt sich um ein Zählermodul mit einer diskreten Eingangsspannung von 24 V DC, einer maximalen Verlustleistung von 1,51 W. Sowie einer Eingangs-/Ausgangsstromaufnahme von 63 mA bei 24 V DC, einem Hilfseingang von 2 x 24 V DC und einer Encoderstromversorgung von 24 V DC. Dieses Produkt ist Teil einer flexiblen und skalierbaren E/A-Konfiguration für Automatisierungslösungen. Die maximale Zykluszeit beträgt 2ms und die Auflösung der Zählereingänge beträgt 16bit/32bit. Das Produkt entspricht der Schutzart IP20. Es wiegt 0,025kg. Die Modicon TM5 erfüllt die typischen Anforderungen von Produktions- und Verpackungsmaschinen sowie von Materialfluss- und Montagesystemen. Dieses Produkt ist durch CE, C-Tick, CSA, GOST-R und CULus zertifiziert. Es erfüllt die Normen IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 No 213 und CSA C22.2 No 142. Dieses Produkt ist mit der Modicon LMC058 Bewegungssteuerung und der Modicon M258 Logiksteuerung kompatibel. Dieses modulare IP20-IO-System bietet eine flexible und skalierbare Konfiguration von Erweiterungen/verteilten E/A-Inseln. Das ist möglich durch Verbindung mit Modicon-Steuerungen (TM5-Bus) oder über CANopen-Bus/Sercos-Bus für Modicon und PacDrive 3-Steuerungen. Flexibel und skalierbar, ausgelegt für komplexe Maschinen. Breite: 12,5 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 75 mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Redundanzfähigkeit: false, Anzahl der Funktionen: 2, Geeignet für Zählen: true, Geeignet zum Wiegen: false, Geeignet für Schweiß-Regelung: false, Geeignet für Druck-Regelung: false, Geeignet für NC: false, Geeignet für SSI: false, Geeignet für Wegerfassung: false, Geeignet für CNC: false, Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung: true, Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung: false, Geeignet für Durchfluss-Regelung: false, Geeignet für Durchfluss-Messung: false, Geeignet für Bahnsteuerung: false, Geeignet für Nocken-Steuerung: false, Geeignet für fliegende Säge: false, Geeignet für Mehrachs-Regelung: true, Geeignet für Einachs-Regelung: false, Geeignet für Mehrachs-Positionierung: true, Geeignet für Einachs-Positionierung: false, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Geeignet für Temperaturregelung: false, SIL nach IEC 61508: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
TM5SE2IC01024
Ident Code:
TM5SE2IC01024
Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,13*
€ 238,00*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 218,55*
€ 243,61*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 225,59*
€ 254,88*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 251,63*
€ 277,70*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 250,51*
€ 277,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,71*
€ 330,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,05*
€ 326,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,74*
€ 319,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,26*
€ 314,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,51*
€ 298,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.