Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0701032 Herst.-Nr.: BCH2MM1522CA6C EAN/GTIN: 3606480734328 |
| |
|
| | |
| Servomotor BCH2 der Reihe Lexium 28-Servoantriebe. Die BCH2-Reihe beinhaltet bürstenlose synchrone AC-Servomotoren mit kompakten Abmessungen für dynamische Anwendungen. Dieser Servo hat ein nominelles Dauerstillstandsmoment von 7,16 Nm. Sein Wicklungstyp ist optimiert auf das Drehmoment bei 2000 U/min und weist ein mittleres Trägheitsmoment auf. Die Nennleistung beträgt 1500 W. Der elektrische Anschluss erfolgt über MIL-Stecker. Zur Befestigung beträgt der Motorflansch 130 mm. Ein hochauflösener 20Bit-Absolutwertgeber als Singelturn ermöglicht eine präzise Regelung. Das Wellenende ist ist glatt ausgelegt und konform zu Schutzart IP65 ausgeführt. Das Motorgehäuse entspricht der Schutzart IP65. Es ist keine Haltebremse vorhanden. Zum Betrieb ist der zugehörige Servorverstärker aus der Reihe Lexium 28 vorgesehen: LXM28.U20M3X. Zur Unterstützung Ihrer Nachhaltigkeitsziele werden detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft bereitgestellt. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 732,48* | € 797,53* | | | | | | 57 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.035,62* | € 1.105,82* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.142,98* | € 1.220,52* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.180,06* | € 1.250,58* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.202,36* | € 1.279,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|