Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo Motor BCH, 130mm, 1500 W, m Ö ldichtung, glatt, gerader A BCH2MM1522CA6C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5392143
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BCH2MM1522CA6C
EAN/GTIN:
     3606480734328
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor
Servomotor BCH2 der Reihe Lexium 28-Servoantriebe. Die BCH2-Reihe beinhaltet bürstenlose synchrone AC-Servomotoren mit kompakten Abmessungen für dynamische Anwendungen. Dieser Servo hat ein nominelles Dauerstillstandsmoment von 7,16 Nm. Sein Wicklungstyp ist optimiert auf das Drehmoment bei 2000 U/min und weist ein mittleres Trägheitsmoment auf. Die Nennleistung beträgt 1500 W. Der elektrische Anschluss erfolgt über MIL-Stecker. Zur Befestigung beträgt der Motorflansch 130 mm. Ein hochauflösener 20Bit-Absolutwertgeber als Singelturn ermöglicht eine präzise Regelung. Das Wellenende ist ist glatt ausgelegt und konform zu Schutzart IP65 ausgeführt. Das Motorgehäuse entspricht der Schutzart IP65. Es ist keine Haltebremse vorhanden. Zum Betrieb ist der zugehörige Servorverstärker aus der Reihe Lexium 28 vorgesehen: LXM28.U20M3X. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen. Ausführung: Drehstrom-Synchronmotor, Spannungsart: AC, Bemessungsstrom: 0,64 A, Bemessungsspannung: 220 V, Anzahl der Phasen: 3, Bauform: IM 3001 (B5), Polzahl: 0,0, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz, Betriebstemperatur: -20...40 °C, Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz: 0,05 kW, Schutzart (IP): IP54, Belastungszyklus: sonstige, Rahmengröße nach IEC: 40 mm, Anlaufstromverhältnis: 0,0, Anlaufdrehmomentverhältnis: 0,0, Kippmomentverhältnis: 0,0, mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC): false, mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD): false, Intrinsische Sicherheit (IS): ohne, Überlastfähigkeit: true, Kühlmethode: sonstige, Ausführung Wellenende: sonstige, Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI): sonstige, Motor-Energieeffizienzklasse: sonstige, geeignet für Frequenzregelung: false, Lager: Kugellager, Isolationsklasse nach IEC: F, mit Kondensschutz: false, Nenndrehmoment: 0,16 Nm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
BCH2MM1522CA6C
Weitere Suchbegriffe: Servo
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 733,04*
€ 789,13*
56 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.029,21*
€ 1.102,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.149,96*
€ 1.219,96*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.181,20*
€ 1.250,98*
€ 5,95*
ab € 1.204,84*
€ 1.280,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.250,98*
€ 1.488,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.246,16*
€ 1.482,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.215,71*
€ 1.446,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.195,18*
€ 1.422,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.181,20*
€ 1.405,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.