Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0705568 Herst.-Nr.: XB5S6B2L2 EAN/GTIN: 3606489824907 |
| |
|
| | |
| Die Fingerabdrucksensoren der Baureihe Harmony XB5S dienen zur Erkennung und Auswertung von Fingerabdrücken in der Industrie und kommen vorwiegend bei der Zugangskontrolle von Systemen oder Maschinen zum Einsatz. Da weder Programmierung noch Funktionsweise ein Interface erfordern, arbeitet das Gerät autonom. Ein Administrator steuert das Speichern und Löschen von Fingerabdrücken während der Bediener es nach einmaliger Speicherung des Fingerabdrucks wie ein normales Steuergerät verwenden kann. Montiert in einer 22mm Bohrung erfolgt der Anschluss des Geräts durch Schraubklemmen auf der Rückseite des Produkts. Die Versorgungsspannung beträgt 24V ACDC. Aufgrund der Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen geeignet für den internationalen Einsatz. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 304,28* | € 352,15* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 304,09* | € 352,68* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 311,99* | € 358,25* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 310,52* | € 364,42* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 360,55* | € 412,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|