| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0708618 Herst.-Nr.: HMIDT65XFH EAN/GTIN: 3606481572936 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Harmony GTUX Display mit einer Schutzlackierung nach IEC/EN 60721-3-3 Class 3C3 ist in Kombination mit der GTUX Outdoor Box HMIG3XFH einzusetzen. Diese Produktreihe wurde mit ihrer Edelstahlfront und einem extra hellen Display für den Einsatz im Außenbereich und unter extremen Umgebungsbedingungen entwickelt. Hierbei stehen Konnektivität für eine sichere Fernwartung über EcoStruxure Secure Connect Advisor und austauschbarer Speicher und Komponenten für eine schnelle und einfache Wartung im Mittelpunkt. Das resistive Single-Touch Display in 12 Zoll wide screen mit 262k Farben und einer Auflösung von 1280x800 Pixel dient der Visualisierung, Bedienung und Statusanzeige ihrer Anwendungen. Speziell ausgelegt für den Außenbereich besitzt das Display eine hohe Helligkeit, einen erweiterten Tempertaturbereich -30-70 °C und trotzt Schock (40G) und Vibration (2G). Die Bedienoberfläche auf dem HMI wird mit der Software Vijeo Designer konfiguriert. Die äußeren Abmessungen des Displays betragen 308 mm (Breite) x 230,5 mm (Höhe) x 68 mm (Tiefe) bei einem Panel Cut-out von 295 mm x 217 mm und einer Tafeldicke von 1,6 bis 5 mm. Das Produkt entspricht der Schutzklasse IP66F, IP67F, Typ 4X (Innen- und Außenbereiche), Typ 12, Typ 13 (auf der Frontseite, wenn ordnungsgemäß in einem Gehäuse installiert). Zudem entspricht es folgenden Zertifizierungen, CE, RCM, KC, EAC, UL cUL Class 1 Div2, ATEX/IECEx Zone 2/22. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.936,81* | € 2.088,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.944,54* | € 2.093,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4147 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 1.990,76* | € 2.129,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 1.943,96* | € 2.135,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.985,11* | € 2.138,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|