| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-70068383 Herst.-Nr.: HMIDT65XFH EAN/GTIN: 3606481572936 |
|
|
| | |
| Bedienterminal 12" OUTDOOR GTUX HMIDT65XFH Das Harmony GTUX Display mit einer Schutzlackierung nach IEC/EN 60721-3-3 Class 3C3 ist in Kombination mit der GTUX Outdoor Box HMIG3XFH einzusetzen. Diese Produktreihe wurde mit ihrer Edelstahlfront und einem extra hellen Display für den Einsatz im Außenbereich und unter extremen Umgebungsbedingungen entwickelt. Hierbei stehen Konnektivität für eine sichere Fernwartung über EcoStruxure Secure Connect Advisor und austauschbarer Speicher und Komponenten für eine schnelle und einfache Wartung im Mittelpunkt. Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 0 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 0 V | Versorgungsspannung bei DC: | 12..24 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Mit SW-Schnittstellen: | nein | Unterstützt Protokoll für EtherCAT: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.936,81* | € 2.088,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.944,54* | € 2.093,67* | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.990,76* | € 2.129,67* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.943,96* | € 2.135,98* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.985,11* | € 2.138,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|