Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen M630P METRAVOLT 1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0710666
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     M630P
EAN/GTIN:
     4012932133516
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
FI-Prüfgerät
Spannungsprüfer
durchgangsprüfer
METRAVOLT VT 1500 ist ein zweipoliger, digital anzeigender Spannungsprüfer, kombiniert mit einem Durchgangs-, Phasenund Drehfeldprüfer. Mit diesem können Sie sicher das Vorhandensein und die Hohe von Wechsel- oder Gleichspannung von 0 V bis 1000 V AC / 1500 V DC bei Frequenzen bis 2 kHz feststellen. Mit dem integrierten Durchgangsprüfer können Sie zusätzlich Widerstände im Bereich von 0 bis 999 k¿ messen. Spannungsund Widerstandswerte werden digital auf einem LC-Display angezeigt. Zusätzlich signalisieren Leuchtdioden und Displayfarbe rot berührungsgefährliche Spannung und Drehfeldrichtung. Merkmale Vollautomatischer Messablauf Der Spannungsprüfer schaltet sich beim Anlegen einer Spannung ab 12 V automatisch ein. Der zugehörige Spannungsmessbereich und die Spannungsart werden automatisch eingestellt. Bei Erkennung einer Fremdspannung > 12 V schaltet das Gerät von der Durchgangsprüfung automatisch auf die Spannungsprüfung um. Um die Batterie zu schonen, schaltet sich das Gerät etwa 30 s nach der letzten Messung automatisch aus. Messwertspeicherung Den angezeigten Messwert können Sie durch Drücken der Taste HOLD auf dem LC-Display „festhalten“. Selbsttest und Batteriekontrolle Der Selbsttest ermöglicht die Überprüfung sämtlicher Anzeigeelemente sowie Gerätefunktionen. Ein notwendiger Batteriewechsel wird automatisch signalisiert. Batterieanzeige Der aktuelle Zustand der Batterie wird über die dreistufige Batterieanzeige im Display angezeigt. Robustes Gehäuse Das schlagfeste und staubdichte Kunststoffgehäuse macht das Gerät nahezu unzerstörbar. Das Anzeigefeld ist durch eine bruchfeste Abdeckung gesichert. Durch seine hohe Schutzart (IP 65) ist das Gerät auch bei Niederschlägen einsetzbar. Hohe Sicherheit Durch Vorwiderstände in den beiden Prüfspitzen wird eine hohe elektrische Sicherheit erreicht.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 379,43*
€ 423,78*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 388,81*
€ 423,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 390,88*
€ 425,90*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 401,58*
€ 436,07*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 428,65*
€ 462,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,79*
€ 504,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,37*
€ 500,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,58*
€ 488,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,96*
€ 475,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,81*
€ 462,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.