| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y859472 Herst.-Nr.: M630P EAN/GTIN: 4012932133516 |
| |
|
| | |
| Zweipoliger, digital anzeigender Spannungsprüfer, kombiniert mit einem Durchgangs-, Phasen und Drehfeldprüfer. Mit diesem können Sie sicher das Vorhandensein und die Höhe von Wechsel- oder Gleichspannung von 0 V bis 1000 V AC / 1500 V DC bei Frequenzen bis 2 kHz feststellen. Mit dem integrierten Durchgangsprüfer können Sie zusätzlich Widerstände im Bereich von 0 bis 999 k messen. Spannungs- und Widerstandswerte werden digital auf einem LC-Display angezeigt. Zusätzlich signalisieren Leuchtdioden und Displayfarbe rot berührungsgefährliche Spannung und Drehfeldrichtung. Features: Vollautomatischer Messablauf Messwertspeicherung Selbsttest und Batteriekontrolle Batterieanzeige Robustes Gehäuse Hohe Sicherheit (Vorwiderstände in den beiden Prüfspitzen) Lieferumfang: Spannungsprüfgerät mit Batterien Weitere Informationen: | | Höhe: | 35 mm | Länge: | 275 mm | Breite: | 89 mm | Schutzart: | IP65 | Gewicht: | 270 g | Last-Zuschaltung: | 40 mA | Typ: | METRAVOLT VT 1500 | Messfunktion: | Drehfeldprüfung + Durchgangsprüfung + Widerstandsprüfung + Phasenprüfung + FI-Prüfung | Anzeige: | LCD + LED | Frequenz (max.): | 10 kHz | Messkategorie: | CAT IV 1000 V | Messbereich V/AC max.: | 1200 V | Messbereich V/AC min.: | 100 mV | Messbereich V/DC max.: | 1500 V | Messbereich V/DC min.: | 100 mV | Frequenz (min.): | 16.7 Hz | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Zweipoliger Spannungsprüfer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 376,97* | € 427,80* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 391,10* | € 427,81* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 389,65* | € 427,86* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 390,21* | € 429,98* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 402,96* | € 440,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|