| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0722615 Herst.-Nr.: 1309A0D1APLKE EAN/GTIN: 4251394637310 |
|
|
| | |
| Plug and play Lösung für den Anschluss des Abschlusspunkt Zählerplatz im APZ-Raum des Abschlusspunkt Liniennetz (APL), bestückt mit E-DAT Kupplung, geeignet für die Tragschienenmontage im Zählerfeld der Allgemeinstromversorgung unterhalb der Abdeckung im Raum für Zusatzanwendungen nach VDE-AR-N 4100, berührungssicher mit integriertem Staubschutzschieber, nicht plombierbar, zum Anschluss eines MUC-Kommunikationsmoduls, Einhaltung der Klasse E, A bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, Steckrichtung des Moduls 90° zur Tragschiene geneigt, mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage, Abdeckteile reinweiß RAL 9010, Oberfläche glänzend, Varianten: APZ 1 Port, APZ 2 Port , Achtung: nur geeignet in Verbindung mit METZ CONNECT Ultra Flex Patchkabeln 13084Uxxxx-E im hinteren Anschlussbereich |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,61* | € 17,13* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,167* | € 17,837* | | | | Lager 4147 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,67* | € 19,49* | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 15,67* | € 19,52* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 6,50* | ab € 19,45* | € 24,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|