Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy 1800537 Doppeltaster f.2 Antriebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0722646
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1800537
EAN/GTIN:
     3660849543945
Suchbegriffe:
Doppeltaster
Serientaster
Zweifachtaster
Jalousieantriebs-Steuerung
Wandbedienstelle in attraktivem Design zur Steuerung von zwei verdrahteten Antrieben (230 V), z. B. für Rollläden oder Markisen. Mit AUF-, AB- und STOP-Funktion. - Passend zu allen Schalterprogrammen über einen 50 x 50 mm Adapterrahmen der Schalterhersteller - Befestigungsplatte zur einfachen Wandmontage - Schraublose Verdrahtung mit Bügelklemmen - Geeignet für UP-Dosen ab 50 mm Tiefe Lieferumfang: Doppeltaster mit Befestigungsplatte für die Integration in gängige Schalterprogramme Betriebsspannung: 230 V - 50 Hz Schaltstrom: max. 6 A Betriebstemperatur: -5 bis 45 GradC Schutzart: IP 20 Maße (B x H x T): 50 x 50 x 42 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 18,33*
€ 25,30*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,52*
€ 25,42*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,88*
€ 25,96*
€ 3,90*
ab € 20,90*
€ 28,64*
€ 5,95*
ab € 21,11*
€ 28,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser Nienhaus
311500
ab € 23,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.