| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11077016 Herst.-Nr.: 1800537 EAN/GTIN: 3660849543945 |
| |
|
| | |
| Smoove Duo Taster IN 1800537 Wandbedienstelle in attraktivem Design zur Steuerung von zwei verdrahteten Antrieben (230 V), z. B. für Rollläden oder Markisen. Mit AUF-, AB- und STOP-Funktion. - Passend zu allen Schalterprogrammen über einen 50 x 50 mm Adapterrahmen der Schalterhersteller - Befestigungsplatte zur einfachen Wandmontage - Schraublose Verdrahtung mit Bügelklemmen - Geeignet für UP-Dosen ab 50 mm Tiefe Lieferumfang: Doppeltaster mit Befestigungsplatte für die Integration in gängige Schalterprogramme Betriebsspannung: 230 V - 50 Hz Schaltstrom: max. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte | Ausführung: | Taster 2-polig | Polzahl: | 2 | Bedienungsart: | Wippe | Mechanisch bedienbar: | ja | Elektronisch bedienbar: | nein | Montageart: | Modulträger | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 18,46* | € 25,23* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,51* | € 25,35* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,85* | € 25,87* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 20,94* | € 28,45* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 21,14* | € 28,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|