Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutec 86562 Flex.LED Strip,24V IP67 BLAU VARDAflex-5M Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0723053
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     86562
EAN/GTIN:
     4012094865621
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
flexibler LED Strip mit Polyurethan überzogen und selbstklebender Rückseite, für die Innen- und Außenanwendung, IP67 alle 100 mm / 6 LEDs teilbar Anzahl der LEDs: 300 LED Abstand: 16,67 mm Ausstrahlwinkel: 120° CRI: > - Lichtstrom pro Meter: 74 lm Leistung pro Meter: 4,8 W Lebensdauer L70: >= 65.000 h LxBxH in mm: 5.000 x 8 x 3 Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter. Für größere Längen neu einspeisen.
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 73,28*
€ 73,28*
€ 5,95*
ab € 61,46*
€ 77,63*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,08*
€ 78,35*
€ 8,50*
ab € 64,05*
€ 80,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,97*
€ 82,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
80494
ab € 50,80*
Zubehör
Rutec Licht
NULL
ab € 20,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.