Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze CML730i-R05-160.R/PB-M12 Licht- vorhang Empf. 0,1-4,5m DC 50123090


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0725782
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50123090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Betriebsreichweite: 0,1 ... 4,5 m, Messfeldlänge: 160 mm, Strahlabstand: 5 mm, Zykluszeit: 1 ms, Ansprechzeit pro Strahl: 10 µs, Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC, Schnittstelle: PROFIBUS DP, Anschluss: Rundstecker, M12, rückseitig, 8 -polig, Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 183 mm, Sonderausführung: Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.205,06*
€ 1.287,18*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.215,22*
€ 1.287,18*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.192,56*
€ 1.295,60*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.233,92*
€ 1.313,05*
Frei Haus
ab € 1.383,45*
€ 1.459,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.313,05*
€ 1.562,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.301,90*
€ 1.549,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.257,63*
€ 1.496,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.242,88*
€ 1.479,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.233,92*
€ 1.468,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 26,21*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 30,79*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,10*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,82*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,16*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,43*
Zubehör
Leuze electronic
429029
ab € 17,85*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,88*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 19,86*
Zubehör
Leuze electronic
50038539
ab € 27,75*
Zubehör
Leuze electronic
50109834
ab € 132,00*
Zubehör
Leuze electronic
50118182
ab € 90,32*
Zubehör
Leuze electronic
50118183
ab € 107,85*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 449,00*
Zubehör
Leuze electronic
50122336
ab € 132,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.