Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUTEC 84603 Flex.LEDStrip 24V Innen 2700K CRI90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0728975
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     84603
EAN/GTIN:
     4012094846033
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
mit selbstklebender Rückseite, für die Innenanwendung alle 5 cm / 7 LEDs teilbar Anzahl der LEDs: 700 LED Abstand: 7,14 mm Ausstrahlwinkel: 120° CRI: >90 Lichtstrom pro Meter: 918 lm Betriebsspannung: 24V DC Leistung pro Meter: 10 W Lebensdauer L70B50: >= 60.000 h Energieeffizienzklasse: F LxBxH in mm: 5.000 x 3,5 x 1,2 Achtung: LED-Strip nur mit Aluminiumprofil sowie ausreichender Belüftung betreiben. Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. Lieferumfang: 5 Meter-Rolle
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 61,76*
€ 61,76*
€ 5,95*
ab € 49,95*
€ 65,84*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,03*
€ 67,61*
€ 8,50*
ab € 53,69*
€ 69,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,09*
€ 70,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
70533
ab € 2,03*
Zubehör
Rutec Licht
70512
ab € 0,72*
Zubehör
Rutec Licht
80462
ab € 48,42*
Zubehör
Rutec Licht
89994
ab € 2,05*
Zubehör
Rutec Licht
70539
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.