| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0729121 Herst.-Nr.: 665584 EAN/GTIN: 4043544748805 |
| |
|
| | |
| Rechteckige Einbauleuchte mit großem Anwendungsbereich und sehr geringer Einbautiefe, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement über Gehäuse, integrierte Hightech-Linsen aus Acrylglas mit schwarzer Rasteroptik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, symmetrisch und breitstrahlende Lichtverteilung, Gehäuse aus Stahlblech, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke), Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss, Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern) Leuchtmittel: LED linear | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 1226327 Systemleistung: 7.8 W Leuchten-Lichtstrom: 850 lm Systemeffizienz: 108.97 lm/W Moduleffizienz: 201 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 18.9/18.9 (C0/C90) Ausstrahlwinkel: 80° Schutzklasse: II Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 1 - 15 mm Einbautiefe: 50 mm Ausschnittsmaß: 175 x 55 mm Abmessungen (LxBxH): 186 x 67 x 27 mm Gewicht: 0.508 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, deckeneinbauleuchte led 4000k, einbauleuchte led, einbauleuchte led 4000 k |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 78,27* | € 99,84* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 78,36* | € 99,95* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 80,24* | € 102,18* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 81,48* | € 103,67* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,19* | € 110,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|