Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax KL 60.303 E5 Kabelleiter 60x300x6000mm t1,5mm gelocht Edelstahl


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0744444
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KL60.303E5
EAN/GTIN:
     4013339730100
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse
Kabelleiter nach DIN EN 61537, mit durchgehend perforierten und profilierten Seitenholmen, mit eingenieteten Sprossen aus C-Profilen mit 11 mm Schlitzweite. Passende Bügelschellen (BA...). Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 300 mm Materialstärke Holm : 1,5 mm Sprossenabstand : 300 mm Seitenholmlochung : 9 x 15 mm mittiger Abstand : 25 mm Bodenlochung : Ø 8,5 und Ø 5,4 mm mittiger Abstand : 100 mm und 50 mm Lieferlänge L : 6000 mm Transportlänge : 6000 mm + B Nutzbarer Querschnitt : 12850 mm² Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571, AISI 316Ti
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 195,00*
ab € 175,89*
€ 202,33*
Lager 4147
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 175,93*
€ 202,49*
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 69,00*
ab € 182,43*
€ 208,79*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 202,49*
€ 240,96
pro Meter
ab 12 Meter
€ 199,57*
€ 237,49
pro Meter
ab 30 Meter
€ 190,00*
€ 226,10
pro Meter
ab 60 Meter
€ 183,72*
€ 218,63
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 175,93*
€ 209,36
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 1.214,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.