Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 244650 Drehgriff, klein abschließb 244650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0749785
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     244650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgriff Schaltgeräte
drehgriff schaltgeräte
Drehgriff, klein abschließbar | explosionsgeschützt | Typ : 8602C3-727-B-M01-02-E08 | Gehäusematerial : Polyamid | Dichtung : Standard | Befestigung : Gewindeausführung | Schaltfunktion : rastend | Anzahl der Schaltstellungen : 2 | Abschließbar in : einer Pos, mit einem Schloss | Bezeichnungsschild : 0/OFF - I/ON | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex eb IIC Gb | Staubexplosionsschutz : II 2 D Ex tb IIIC Db | Umgebungstemperatur min. : -20 °C | Umgebungstemperatur max. : +60 °C | Schutzart (IP) : IP66 | Verpackt : Ja | Verpackungseinheit : 1 ST | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 8602A
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 60,73*
€ 77,32*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,82*
€ 77,43*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,51*
€ 78,98*
Frei Haus
ab € 62,57*
€ 79,68*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,66*
€ 79,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
238271
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.