Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehgriff abschließbar 244650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehgriff abschließbar 244650
Drehgriff abschließbar 244650
Artikel-Nr.:
     6012B-66351977
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     244650
EAN/GTIN:
     4046827075193
Suchbegriffe:
Drehgriff Schaltgeräte
drehgriff schaltgeräte

Drehgriff abschließbar 244650

Drehgriff, klein abschließbar, explosionsgeschützt, Typ: 8602C3-727-B-M01-02-E08, Gehäusematerial: Polyamid, Dichtung: Standard, Befestigung: Gewindeausführung, Schaltfunktion: rastend, Anzahl der Schaltstellungen: 2, Abschließbar in: einer Pos, mit einem Schloss, Bezeichnungsschild: 0/OFF - I/ON, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC Db, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
30,5 mm
Breite der Öffnung:
39 mm
Höhe der Öffnung:
39 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 60,59*
€ 77,59*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,68*
€ 77,70*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,37*
€ 79,19*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 62,43*
€ 79,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,52*
€ 79,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
238271
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.