Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 249166 Leistungsschalter für 1 - 1 249166


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0750135
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     249166
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter 3pol
Leistungsschalter für den Motorschutz | explosionsgeschützt | Typ : 8146/5-V27-107-065-10-21-1 | Bemessungsbetriebsspannung AC : 690 V | Stromeinstellbereich : 1 ... 1,6 A | Polzahl : 3 | Gehäusematerial : Polyesterharz | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex db eb IIC T5 Gb | Staubexplosionsschutz : II 2 D Ex tb IIIC T 95 °C Db | Umgebungstemperatur min. : -20°C | Umgebungstemperatur max. : +40°C | Schutzart (IP) : IP66 | Hilfskontakte : ohne | Auslöser : Unterspannungsauslöser | Auslöserspannung AC : 230 V | Strommesser vorhanden : Nein | Kabel- u. Leitungseinführungen: 3 x M25 Ø 7 ? 17 mm | Farbe Griff : Schwarz | Beschriftung Drehgriff : 0 - I | Abschließbar in : 3 fach in 0 | Farbe Schutzkragen : Schwarz | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 8146N
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 864,48*
€ 975,90*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 858,49*
€ 976,44*
Frei Haus
ab € 871,26*
€ 985,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 869,34*
€ 985,15*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 910,05*
€ 1.031,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 976,44*
€ 1.161,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 955,62*
€ 1.137,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 917,80*
€ 1.092,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 893,26*
€ 1.062,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 858,49*
€ 1.021,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.