Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 1.00 - 1.60 A 249166


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-16351980
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     249166
EAN/GTIN:
     4046827073830
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter 3pol

Leistungsschalter 1.00 - 1.60 A 249166

Leistungsschalter für den Motorschutz, explosionsgeschützt, Typ: 8146/5-V27-107-065-10-21-1, Bemessungsbetriebsspannung AC: 690V, Stromeinstellbereich: 1 1,6A, Polzahl: 3, Gehäusematerial: Polyesterharz, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T5 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T 95 °C Db, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1..1,6 A
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
0..690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
1,6 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 864,48*
€ 975,90*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 858,49*
€ 976,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 871,26*
€ 985,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 869,34*
€ 985,15*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 910,05*
€ 1.031,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 985,03*
€ 1.172,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 964,16*
€ 1.147,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 926,17*
€ 1.102,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 901,46*
€ 1.072,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 871,26*
€ 1.036,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.