Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 249241 Leistungsschalter für 0,40 249241


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0750207
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     249241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter für den Motorschutz | explosionsgeschützt | Typ : 8146/5-V27-201-045-02-21-1 | Bemessungsbetriebsspannung AC : 690 V | Stromeinstellbereich : 0,4 ... 0,63 A | Polzahl : 3 | Gehäusematerial : Polyesterharz | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex db eb IIC T5 Gb | Staubexplosionsschutz : II 2 D Ex tb IIIC T 95 °C Db | Umgebungstemperatur min. : -20°C | Umgebungstemperatur max. : +40°C | Schutzart (IP) : IP66 | Hilfskontakte : 1 Öffner | 1 Schließer | Auslöser : ohne | Auslöserspannung AC : 0 V | Strommesser vorhanden : Nein | Kabel- u. Leitungseinführungen: 3 x M25 Ø 7 ? 17 mm | Farbe Griff : Schwarz | Beschriftung Drehgriff : 0 - I | Abschließbar in : 3 fach in 0 | Farbe Schutzkragen : Schwarz | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 8146N
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 870,52*
€ 990,95*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 873,17*
€ 991,51*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 860,20*
€ 1.001,89*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.000,32*
€ 1.128,19*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 991,51*
€ 1.179,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 979,06*
€ 1.165,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 913,53*
€ 1.087,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 890,99*
€ 1.060,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 873,17*
€ 1.039,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.