Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BIW1-A310-M0250-P1-S115 Microp. Wegaufnehmer BIW0007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0752044
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BIW0007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Wegaufnehmer
Hub=260 mm, Analogausgang=Analog, Spannung 0…10 V, Messwertrate typ.=32 kHz, Wiederholgenauigkeit=10 µm, Linearitätsabweichung max.=±50 µm, Gehäusematerial=Aluminium, Anschluss=Steckverbinder, M12x1, 8-polig, Betriebsspannung Ub=18...30 VDC, Umgebungstemperatur=-20...85 °C, Schutzart=IP54, Zulassung/Konformität=CEcULusEACWEEE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,60*
€ 302,41*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 258,19*
€ 307,91*
Frei Haus
ab € 428,54*
€ 523,17*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,91*
€ 366,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,34*
€ 363,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,53*
€ 349,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,86*
€ 335,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,19*
€ 307,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.