|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4147-M0759681 Herst.-Nr.: BOS01FR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Lichttaster mit Hintergrundausblendung gewährleisten eine zuverlässige Erkennung unabhängig von Oberfläche, Farbe und Material.Ihre Tastweise ist auch bei verschiedenen Remissionsgraden nahezu konstant. Baureihe=23K, Abmessung=23 x 51 x 52.4 mm, Schnittstelle=PNP Schließer (NO) PNP Öffner (NC), Funktionsprinzip=Optoelektronischer Sensor, Funktionsprinzip optisch=Lichttaster, Triangulation, Optische Besonderheit=Hintergrundausblendung, Strahlcharakteristik=kollimiert, Lichtart=Laser Rotlicht, Lichtfleckgröße=2.2 x 2.2 mm bei 800 mm, Reichweite=5...800 mm, Anschluss=Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, Gehäusematerial=PC ABS, Aktive Fläche, Material=PMMA, Betriebsspannung Ub=12...30 VDC, Zulassung/Konformität=CEEcolabcULusEACWEEE |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 160,69* | € 192,10* |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 160,40* | € 194,24* |  |  |  | Lager 4147 | |  | |  |  | € 7,90* | ab € 187,44* | € 224,82* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 187,91* | € 225,01* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 194,33* | € 231,97* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4147 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4147 |  | Versand: Lager 4147 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|