Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BOS R-53 Reflektoren Fasern Optiken BAM01YA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0759807
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BAM01YA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Für jede Umgebung der richtige Reflektor: Unsere runden und quaderförmigen Reflektoren sowie Reflexfolien sind hitze- und chemikalienbeständig. Sie eignen sich für Rotlicht-, Weißlicht-, Infrarot- und Laser-Anwendungen.Ihre optimale Funktionalität entfalten Balluff Reflektoren und Reflexfolien im Zusammenspiel mit unseren optoelektronischen Sensoren. Für den maßgeschneiderten Einsatz in Ihrer Applikation können Sie zwischen unterschiedlichen Größen und Befestigungsmöglichkeiten wählen. Ausführung = Würfelecke 5 mm, Verwendung = für Optoelektronische Reflexionslichtschranken, Form = Quader, 2 Befestigungslöcher, Abmessung = 51 x 95 x 8 mm, Aktive Fläche = 0.3 cm², Umgebungstemperatur = -20...500 °C, Aktive Fläche, Material = Borosilikat, Lichtart = unpolarisiertes Licht, auch für polarisiertes Licht, Befestigung = Schraube M3
Weitere Suchbegriffe: balluff lichttaster, lichttaster
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 171,30*
€ 203,85*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 175,32*
€ 207,72*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,72*
€ 247,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,07*
€ 246,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,08*
€ 241,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,35*
€ 225,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,32*
€ 208,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.