|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4147-M0760128 Herst.-Nr.: BMF008A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Unsere Magnetfeld-Sensoren mit flexiblem Befestigungssystem eignen sich für sämtliche Nutformen, wie etwa die T-, C-, Rund- oder Trapeznut. Lassen sie sich doch mit speziellen Haltewinkeln herstellerübergreifend an nahezu allen Zylindertypen adaptieren. Dadurch steht Ihnen bei der Positionserkennung an Greifern und Pneumatikzylindern immer ein zuverlässiges Werkzeug zur Verfügung. Und Sie sind ganz flexibel.Darüber hinaus wird der Schaltpunkt nur einmal justiert und bleibt beim Sensortausch erhalten. Auf diese Art erhöhen Sie die Funktionssicherheit Ihrer Anlage. Und der Sensortausch wird auch an schwer zugänglichen Stellen sicherer und leichter. Willkommener Nebeneffekt: Durch unsere universell einsetzbaren Sensortypen sparen Sie Lagerplatz und können Ihre Kosten senken. Abmessung = 25 x 11.9 x 26 mm, Funktionsprinzip = Magnetfeld-Sensor, Anschluss = M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert, Anwendung = Rundzylinder, Pneumatikzylinder mit Trapeznut, Befestigung = mit Schlauchschelle, Gehäusematerial = Aluminium, Schaltausgang = PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz = 10 Hz, Betriebsspannung Ub = 10...30 VDC, Umgebungstemperatur = -25...70 °C, Magnetfeldfest = schweißfest (AC), Schutzart = IP67, Zulassung/Konformität = cULus, CE, UKCA, WEEE |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 57,50* | € 73,30* |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 58,64* | € 74,83* |  |  |  | Lager 4147 | |  | |  |  | € 7,90* | ab € 67,60* | € 83,71* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 68,13* | € 84,93* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 70,26* | € 87,54* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4147 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4147 |  | Versand: Lager 4147 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|