| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0760183 Herst.-Nr.: BMF00FC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unsere magnetischen Zylindersensoren für C-Nuten zeichnen sich durch ihren festen Halt aus. Merkmale: bündig einbaubar – für platzkritische Anwendungen geeignet, von oben einsetzbar – passen auch dort, wo die Nutenenden verschlossen sind, berührungsloses Erfassen der Kolbenstellung durch Zylinderwandung, einsetzbar für Zylinder und Greifer mit starken oder schwachen Magneten. Extrem kurze Bauformen erhältlich. Abmessung=16.8 x 2.9 x 4.5 mm, Anschluss=M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert, Kabel=PUR, 0.30 m, Anwendung=Durch optimierten Ansprechweg besonders geeignet für Kurzhubzylinder., Befestigung=C-NutSMCBimbaSchunk, Gehäusematerial=PA 12, Schaltausgang=PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz=7000 Hz, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Umgebungstemperatur=-25...85 °C, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=cULusCEWEEE |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |