| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0761059 Herst.-Nr.: 50110581 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sonderausführung: Teach-Eingang, Zeitfunktion, Betriebsreichweite: 14,5 mm, ± 2 mm, Lichtquelle: LED, weiß, Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC, Digitale Schaltausgänge: 1 St., Schaltausgang 1: Transistor, NPN, hell/dunkel umschaltbar, Schaltfrequenz: 10.000 Hz, Anschluss: Rundstecker, M8, 4 -polig, Abmessungen: 11 mm x 32 mm x 17 mm, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, Bedienelemente: Teach-Knopf |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 181,46* | € 221,95* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 179,97* | € 221,95* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 179,22* | € 225,12* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 184,91* | € 228,20* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 244,02* | € 294,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|