Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze KRTW 3B/4.1321,200-S12 Kontrasttaster Teach-Eing. 50110582


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0761086
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50110582
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrastscanner
Kontrastsensor
Kontrasttaster
Lichttaster
Sonderausführung: Teach-Eingang, Zeitfunktion, Betriebsreichweite: 14,5 mm, ± 2 mm, Lichtquelle: LED, weiß, Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC, Digitale Schaltausgänge: 1 St., Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hell/dunkel umschaltbar, Schaltfrequenz: 10.000 Hz, Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, 4 -polig, Abmessungen: 11 mm x 32 mm x 17 mm, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, Bedienelemente: Teach-Knopf
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,53*
€ 244,06*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 202,91*
€ 250,34*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 203,95*
€ 255,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 264,50*
€ 308,98*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,34*
€ 297,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,50*
€ 282,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,92*
€ 271,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,59*
€ 258,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,91*
€ 241,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.