| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0761134 Herst.-Nr.: 50133987 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sonderausführung: große Reichweite, Lichtquelle: LED, Versorgungsspannung: 12 ... 24 V, DC, Analogausgänge: 1 St., Digitale Schaltausgänge: 1 St., Analogausgang: Spannung, Schaltausgang 1: Transistor, NPN, Ein-/Ausgänge wählbar: 1 St., Schaltfrequenz: 21 Hz, Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 5 -adrig, Abmessungen: 10 mm x 31,5 mm x 72 mm, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, Anzeige: LED, Bedienelemente: Schiebeschalter, Wipp-Druckschalter |
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 217,49* | € 252,13* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 219,71* | € 257,48* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 228,96* | € 263,14* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 253,59* | € 291,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 257,62* | € 294,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|