Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze HT3C.BXL/4P-M8 Taster HGA extra lg.Lichtfleck 0,005-0,1m LED 50133606


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0761588
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50133606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Applikation: Erkennung von durchbrochenen Objekten, Erkennung von transparenten Folien, Erkennung von hochtransparenten Flaschen, Sonderausführung: extra langer Lichtfleck (XL), Grenzreichweite, weiß 90%: 0,005 ... 0,1 m, Lichtquelle: LED, rot, Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC, Digitale Schaltausgänge: 2 St., Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend, Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend, Schaltfrequenz: 1.000 Hz, Anschluss: Rundstecker, M8, Metall, 4 -polig, Bauform Gehäuse: kubisch, Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, Bedienelemente: Mehrgang-Spindel, Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C, Schutzart: IP 67, IP 69K
Weitere Suchbegriffe: leuze lichttaster, lichttaster
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 115,72*
€ 133,79*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 116,27*
€ 133,79*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 116,87*
€ 137,56*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 121,44*
€ 139,27*
Frei Haus
ab € 135,21*
€ 154,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,27*
€ 165,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,34*
€ 164,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,94*
€ 158,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,54*
€ 154,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,44*
€ 144,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50106152
ab € 12,91*
Zubehör
Leuze electronic
50106153
ab € 17,38*
Zubehör
Leuze electronic
50106154
ab € 12,93*
Zubehör
Leuze electronic
50106155
ab € 17,15*
Zubehör
Leuze electronic
50120426
ab € 33,39*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,25*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,28*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 9,86*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,17*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 7,99*
Zubehör
Leuze electronic
50130856
ab € 11,31*
Zubehör
Leuze electronic
50130857
ab € 18,35*
Zubehör
Leuze electronic
50130869
ab € 7,31*
Zubehör
Leuze electronic
50130871
ab € 10,18*
Zubehör
Leuze electronic
50130872
ab € 14,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.