Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze CML720i-R05-160.A/D3-M12 Licht- vorhang Empf. 0,1-3,5m DC RS485 50123441


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0762164
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50123441
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Sonderausführung: Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung, Betriebsreichweite: 0,1 ... 3,5 m, Messfeldlänge: 160 mm, Strahlabstand: 5 mm, Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC, Zykluszeit: 1,36 ms, Ansprechzeit pro Strahl: 30 µs, Schnittstelle: RS 485 Modbus, Anschluss: Rundstecker, M12, axial, 8 -polig, Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 235 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 852,09*
€ 913,37*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 856,30*
€ 913,37*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 841,46*
€ 922,23*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 874,71*
€ 934,70*
Frei Haus
ab € 970,21*
€ 1.041,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,70*
€ 1.112,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 932,90*
€ 1.110,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 912,48*
€ 1.085,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 894,85*
€ 1.064,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 874,71*
€ 1.040,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 26,73*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,44*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 37,83*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,86*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,71*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,80*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,83*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,30*
Zubehör
Leuze electronic
50038539
ab € 27,79*
Zubehör
Leuze electronic
50109834
ab € 137,11*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 33,82*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
ab € 43,30*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 72,90*
Zubehör
Leuze electronic
50118182
ab € 90,77*
Zubehör
Leuze electronic
50118183
ab € 110,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.