Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze CML720i-R05-2320.R/D3-M12 Licht- vorhang Empf. 0,1-3,5m DC RS485 50123603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0762324
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50123603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Sonderausführung: Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung, Betriebsreichweite: 0,1 ... 3,5 m, Messfeldlänge: 2.320 mm, Strahlabstand: 5 mm, Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC, Zykluszeit: 14,32 ms, Ansprechzeit pro Strahl: 30 µs, Schnittstelle: RS 485 Modbus, Anschluss: Rundstecker, M12, rückseitig, 8 -polig, Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 2.343 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.863,66*
€ 4.006,88*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.863,66*
€ 4.006,88*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.773,51*
€ 4.012,48*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.920,72*
€ 4.065,68*
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 4.716,18*
€ 4.873,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.065,68*
€ 4.838,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.045,02*
€ 4.813,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.960,67*
€ 4.713,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.921,38*
€ 4.666,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.920,72*
€ 4.665,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 26,06*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 30,81*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 37,99*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,85*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,03*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,35*
Zubehör
Leuze electronic
429029
ab € 17,93*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,84*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 19,78*
Zubehör
Leuze electronic
50038539
ab € 27,70*
Zubehör
Leuze electronic
50109834
ab € 133,59*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 33,82*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
ab € 43,43*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 72,56*
Zubehör
Leuze electronic
50118182
ab € 90,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.