Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze CML720i-R20-310.R/D3-M12 Licht- vorhang Empf. 0,3-7m DC RS485 50123631


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0762517
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50123631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Sonderausführung: Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung, Betriebsreichweite: 0,3 ... 7 m, Messfeldlänge: 310 mm, Strahlabstand: 20 mm, Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC, Zykluszeit: 1 ms, Ansprechzeit pro Strahl: 30 µs, Schnittstelle: RS 485 Modbus, Anschluss: Rundstecker, M12, rückseitig, 8 -polig, Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 343 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 638,06*
€ 688,22*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 639,89*
€ 688,22*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 625,18*
€ 693,42*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 652,27*
€ 702,41*
Frei Haus
ab € 730,86*
€ 781,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,41*
€ 835,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,56*
€ 832,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,76*
€ 817,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,00*
€ 800,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,27*
€ 776,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 26,86*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,49*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,19*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,87*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,75*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,93*
Zubehör
Leuze electronic
429029
ab € 17,85*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,83*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,17*
Zubehör
Leuze electronic
50038539
ab € 27,69*
Zubehör
Leuze electronic
50109834
ab € 136,99*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 33,60*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
ab € 43,04*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 72,38*
Zubehör
Leuze electronic
50118182
ab € 90,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.