Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze CML730i-T40-930.R-M12 Lichtvorhang Sender 0,3-9,5m DC rücks. 5p 50118986


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0762864
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50118986
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Sonderausführung: Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung, Betriebsreichweite: 0,3 ... 9,5 m, Messfeldlänge: 930 mm, Strahlabstand: 40 mm, Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC, Zykluszeit: 1 ms, Anschluss: Rundstecker, M12, rückseitig, 5 -polig, Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 983 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 760,91*
€ 811,51*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 758,68*
€ 811,51*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 749,26*
€ 820,48*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 775,20*
€ 831,61*
Frei Haus
ab € 862,15*
€ 927,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,61*
€ 989,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,10*
€ 987,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,08*
€ 967,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,16*
€ 948,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,20*
€ 922,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 26,21*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 30,79*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,10*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,82*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,16*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,43*
Zubehör
Leuze electronic
429029
ab € 17,85*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,88*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 19,86*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 31,53*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
ab € 41,42*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 71,51*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 449,00*
Zubehör
Leuze electronic
50122338
ab € 140,33*
Zubehör
Leuze electronic
50122339
ab € 250,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.