Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze CML720i-R20-1430.A/D3-M12 Licht- vorhang Empf. 0,3-7m DC RS485 50123557


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0762953
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50123557
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Sonderausführung: Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung, Betriebsreichweite: 0,3 ... 7 m, Messfeldlänge: 1.430 mm, Strahlabstand: 20 mm, Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC, Zykluszeit: 2,56 ms, Ansprechzeit pro Strahl: 30 µs, Schnittstelle: RS 485 Modbus, Anschluss: Rundstecker, M12, axial, 8 -polig, Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 1.515 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.246,54*
€ 1.327,52*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.247,89*
€ 1.327,52*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.226,86*
€ 1.335,77*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.275,33*
€ 1.353,54*
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.536,69*
€ 1.614,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.353,54*
€ 1.610,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.340,37*
€ 1.595,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.297,92*
€ 1.544,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.283,77*
€ 1.527,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.275,33*
€ 1.517,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 26,06*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 30,81*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 37,99*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,85*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,03*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,35*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,84*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 19,78*
Zubehör
Leuze electronic
50038539
ab € 27,70*
Zubehör
Leuze electronic
50109834
ab € 133,59*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 33,82*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
ab € 43,43*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 72,56*
Zubehör
Leuze electronic
50118182
ab € 90,76*
Zubehör
Leuze electronic
50118183
ab € 107,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.