Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze CML720i-T05-2640.R-M12 Licht- vorhang Sender 0,1-3,5m DC 5p 50119481


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0763214
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50119481
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung, Betriebsreichweite: 0,1 ... 3,5 m, Messfeldlänge: 2.640 mm, Strahlabstand: 5 mm, Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC, Zykluszeit: 16,24 ms, Anschluss: Rundstecker, M12, rückseitig, 5 -polig, Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 2.663 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.023,11*
€ 3.147,93*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.023,11*
€ 3.147,93*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.951,26*
€ 3.154,34*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.058,34*
€ 3.196,16*
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 3.688,56*
€ 3.831,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.196,16*
€ 3.803,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.172,65*
€ 3.775,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.103,76*
€ 3.693,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.070,22*
€ 3.653,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.058,34*
€ 3.639,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 26,06*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 30,81*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 37,99*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,85*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,03*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,35*
Zubehör
Leuze electronic
429029
ab € 17,93*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,84*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 19,78*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 33,82*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
ab € 43,43*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 72,56*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 446,56*
Zubehör
Leuze electronic
50122338
ab € 142,36*
Zubehör
Leuze electronic
50122339
ab € 249,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.