Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze CML720i-R10-2880.A/CN-M12 Licht- vorhang Empf. 0,3-7m DC axial 50119660


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0763436
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50119660
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Betriebsreichweite: 0,3 ... 7 m, Messfeldlänge: 2.880 mm, Strahlabstand: 10 mm, Zykluszeit: 9,04 ms, Ansprechzeit pro Strahl: 30 µs, Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC, Schnittstelle: CANopen, Anschluss: Rundstecker, M12, axial, 8 -polig, Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 2.955 mm, Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.457,44*
€ 3.598,69*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.457,44*
€ 3.598,69*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.502,78*
€ 3.652,39*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.457,55*
€ 3.778,44*
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 4.220,23*
€ 4.376,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.652,39*
€ 4.346,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.632,60*
€ 4.322,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.549,73*
€ 4.224,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.509,97*
€ 4.176,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.502,78*
€ 4.168,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,04*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,02*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 39,72*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,86*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,16*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,13*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,12*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,58*
Zubehör
Leuze electronic
50040099
ab € 34,00*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 34,84*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
ab € 45,08*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 76,72*
Zubehör
Leuze electronic
50118182
ab € 94,26*
Zubehör
Leuze electronic
50118183
ab € 112,15*
Zubehör
Leuze electronic
50118184
ab € 120,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.