Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze PRK3CL1.T3/4P-200-M8 Reflex Licht- schranke polaris. 0-0,5m 50133701


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0764096
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50133701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke
Rohrrahmenschranke
Applikation: Erkennung von hochtransparenten Flaschen, Erkennung von transparenten Folien, Sonderausführung: Autokollimation, Grenzreichweite: 0 ... 0,5 m, Lichtquelle: Laser, rot, Schutzklasse: 1, Fehlwinkel: typ. ± 2°, Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC, Digitale Schaltausgänge: 2 St., Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend, Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend, Schaltfrequenz: 3.000 Hz, Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M8, Metall, 4 -polig, Bauform Gehäuse: kubisch, Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, Bedienelemente: Teach-Knopf, Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 55 °C, Schutzart: IP 67, IP 69K
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,99*
€ 240,88*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 204,48*
€ 243,45*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 213,04*
€ 246,76*
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 256,58*
€ 286,91*
Frei Haus
ab € 265,42*
€ 296,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,76*
€ 293,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,46*
€ 282,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,92*
€ 273,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,57*
€ 269,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,04*
€ 253,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50060511
ab € 4,11*
Zubehör
Leuze electronic
50105585
ab € 27,37*
Zubehör
Leuze electronic
50106152
ab € 12,97*
Zubehör
Leuze electronic
50106153
ab € 17,44*
Zubehör
Leuze electronic
50106154
ab € 12,94*
Zubehör
Leuze electronic
50106155
ab € 17,05*
Zubehör
Leuze electronic
50112142
ab € 117,19*
Zubehör
Leuze electronic
50114185
ab € 19,87*
Zubehör
Leuze electronic
50120426
ab € 33,21*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,25*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,30*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 9,84*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,19*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 8,00*
Zubehör
Leuze electronic
50130856
ab € 11,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.